Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 519-616 V

  • ERIKS:23769858
  • Hersteller:SNL 519-616 V
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDies ist ein geteiltes Stehlagergehäuse, das für den Einsatz mit SKF Lagern ausgelegt ist. Das Gehäuse unterstützt eine maximale Lebensdauer der eingebauten Lager und minimiert den Wartungsaufwand. Es verfügt über eine robuste Konstruktion aus Gusseisen und eine zweiteilige Ausführung für eine unkomplizierte Montage. Das Design ermöglicht verschiedene Dichtungs- und Lageranordnungen für vielseitige Anwendungen. Funktionen
  • Die zweiteilige Gehäusekonfiguration vereinfacht die Installation und verringert Ausfallzeiten während der Wartung
  • Gehäusematerial aus Gusseisen bietet eine hohe strukturelle Festigkeit und widersteht Verformungen unter Belastung
  • Die Fettschmierung trägt dazu bei, eine optimale Lagerleistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten
  • Eine Mittenhöhe von 112 mm gewährleistet die Kompatibilität mit standardmäßigen Lagerwellenanordnungen
  • Erhältlich in verschiedenen Baureihen für kosteneffiziente und flexible Lageranordnungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit SKF-Lagern in schweren industriellen Fördersystemen
  • Ideal zur Unterstützung von Wellen in großtechnischen Verarbeitungsanlagen
  • Kompatibel mit Anwendungen, die häufige Wartung oder einen Lagerwechsel erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 290.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
170 mm
Bauform
Stehlager
Länge
345 mm
Höhe
212 mm
Breite
68 mm
Höhe Achse
112 mm
Sockelhöhe
35 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
290 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

FAG Stehlagergehäuse SNV170-F-L

  • ERIKS:12177974
  • Manufacturer:062546805-0000

CHF 315.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 341.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E

  • ERIKS:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026