FAG

FAG Stehlagergehäuse SNV170-F-L

  • ERIKS:12177974
  • Hersteller:062546805-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 341.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
SNV
Außenmaß Lager
170 mm
Bauform
Stehlager
Länge
345 mm
Höhe
219 mm
Breite
150 mm
Höhe Achse
112 mm
Fußbreite
100 mm
Sockelhöhe
35 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Gewindemaß metrisch
M 20
Mittenabstand Befestigungslöcher
290 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

SKF Stehlagergehäuse SNL 519-616 V

  • ERIKS:23769858
  • Manufacturer:SNL 519-616 V

CHF 290.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026