SKF

SKF Spannhülse für Zollwellen HE 318

  • ERIKS:23765632
  • Hersteller:HE 318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spannhülse für für Zollwellen.
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch von abgesetzten Wellen erlauben.
Sie sind einfach zu montieren und müssen nicht zusätzlich auf der Welle gesichert werden.
Auf glatter Welle ist die Befestigung der Lager an beliebiger Stelle auf der Welle möglich.
Bei der Verwendung abgesetzter Wellen zusammen mit einem Abstützring ist dagegen die genaue axiale Festlegung des Lagers möglich und zudem wird der Ausbau der Lager vereinfacht.
Spannhülse werden komplett mit Mutter und Klemmstück geliefert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HE
Wellendurchmesser
82.55 mm
Breite
65 mm
Gewindegröße
M 90x2
B
16 mm
B1
65 mm
d
90 mm
d1
82.55 mm
d3
120 mm
G
M 90x2
geeignet für Druckölmontage
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KM 18

  • ERIKS:23766295
  • Manufacturer:KM 18

CHF 48.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 18

  • ERIKS:23766800
  • Manufacturer:MB 18

CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 18E

  • ERIKS:23765864
  • Manufacturer:HMV 18E

CHF 1'241.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'342.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

CHF 56.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026