CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Typ | Lock washer |
Bohrungsdurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 126 mm |
Dicke | 1.75 mm |
B | 1.75 mm |
d | 90 mm |
d1 | 108 mm |
d2 | 126 mm |
f | 10 mm |
M | 86.5 mm |