CHF 48.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KM |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 90x2 |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 16 mm |
Innendurchmesser | 90 mm |
B | 16 mm |
b | 10 mm |
B3 | 90 mm |
d1 | 108 mm |
d3 | 120 mm |
G | M 90x2 |
G | 90 mm |
h | 4 mm |
CHF 0.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026CHF 46.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 56.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026