CHF 73.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HE |
Wellendurchmesser | 63.5 mm |
Breite | 55 mm |
Gewindegröße | M 75x2 |
B | 13 mm |
B1 | 55 mm |
d | 75 mm |
d1 | 63.5 mm |
d3 | 98 mm |
G | M 75x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 146.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027CHF 24.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.44inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 2.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 1'149.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'243.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 40.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026