Eriks
SKF

SKF Nutmutter KM 15

  • ERIKS:23766292
  • Hersteller:KM 15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben vier abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.44inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 75x2
Außendurchmesser
98 mm
Breite
13 mm
Innendurchmesser
75 mm
B
13 mm
b
8 mm
d1
90 mm
d3
98 mm
G
M 75x2
G
75 mm
h
3.5 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter KM 15

  • ERIKS:11552027

CHF 41.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 40.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 15

  • ERIKS:23766797
  • Manufacturer:MB 15

CHF 2.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026