CHF 2.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Typ | Lock washer |
Bohrungsdurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 104 mm |
Dicke | 1.5 mm |
B | 1.5 mm |
d | 75 mm |
d1 | 90 mm |
d2 | 104 mm |
f | 8 mm |
M | 71.5 mm |
CHF 0.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026