CHF 248.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 268.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HE |
Wellendurchmesser | 114.3 mm |
Breite | 92 mm |
Gewindegröße | M 130x2 |
B | 21 mm |
B1 | 92 mm |
d | 130 mm |
d1 | 114.3 mm |
d3 | 165 mm |
G | M 130x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 496.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 536.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027CHF 117.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.34inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 17.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.16inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 1'406.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'520.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026