Eriks
SKF

SKF Sicherungsblech MB 26

  • ERIKS:23766809
  • Hersteller:MB 26
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsbleche sind einfache, haltbare und zuverlässige Sicherungselemente. Der innere Lappen des Sicherungsblechs greift in eine Nut in der Welle. Einer der äusseren Lappen wird zur Sicherung in eine Nut der Mutter umgebogen. Sicherungsbleche werden bei Wellenmuttern der Reihen KM und KML eingesetzt sowie bei Wellenmuttern in Zollabmessungen der Reihen N und AN.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.16inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
MB
Typ
Lock washer
Bohrungsdurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
175 mm
Dicke
2 mm
B
2 mm
d
130 mm
d1
149 mm
d2
175 mm
f
14 mm
M
125 mm
Alternativen
Product Image

Sicherungsblech MB 26

  • ERIKS:11551864
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns