Eriks
SKF

SKF Nutmutter KM 26

  • ERIKS:23766304
  • Hersteller:KM 26
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben vier abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.34inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 130x2
Außendurchmesser
165 mm
Breite
21 mm
Innendurchmesser
130 mm
B
21 mm
b
12 mm
B3
130 mm
d1
149 mm
d3
165 mm
G
M 130x2
G
130 mm
h
5 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter KM 26

  • ERIKS:11551990

CHF 1.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Product Image

FAG Nutmutter KM 26

  • ERIKS:12768850
  • Manufacturer:016732022-0000

CHF 106.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 26

  • ERIKS:23766809
  • Manufacturer:MB 26

CHF 17.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.16inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026