Eriks
SKF

SKF Schlagschlüssel, TMFN Serie, 150 to 190 mm Größe, Grauguss, 319 mm LG

  • ERIKS:23770474
  • Hersteller:TMFN 23-30
Image 1
Schlagschlüssel TMFN-Reihe für hohe Schlagkräfte ohne Beschädigung der Wellenmutter.
- Keine Beschädigung von Welle und Mutter
- Sicher und einfach zu handhaben
- Effektive Kraftübertragung auf die Mutter
- Besonders große Schlagflächek
- Für den Einsatz zusammen mit einem Hammer
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMFN
Typ
Impact spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
150 to 190 mm
Schlüsselweite
5.9055 to 7.4803 in
Länge
319 mm
Material
Grauguss
Gewicht
3.04 lb
Gewicht
1380 g
Dicke
23
Stärke
0.9055 in
Länge
12.5591 in
Geeignet für Drehstift
Nein
Konischer Handgriff
Nein
Oberflächenschutz
Verzinkt
Oberflächenbehandlung
Verzinkt