CHF 42.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HE |
Wellendurchmesser | 38.1 mm |
Breite | 50 mm |
Gewindegröße | M 45x1.5 |
B | 10 mm |
B1 | 50 mm |
d | 45 mm |
d1 | 38.1 mm |
d3 | 65 mm |
G | M 45x1.5 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 85.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027CHF 12.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.43inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.57inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 31.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026