Eriks
SKF

SKF Nutmutter KM 9

  • ERIKS:23766322
  • Hersteller:KM 9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben vier abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.43inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 45x1.5
Außendurchmesser
65 mm
Breite
10 mm
Innendurchmesser
45 mm
B
10 mm
b
6 mm
B3
65 mm
d1
56 mm
d3
65 mm
G
M 45x1.5
G
45 mm
h
2.5 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter KM 9

  • ERIKS:11552065
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FAG Nutmutter KM 9

  • ERIKS:12768864
  • Manufacturer:016732200-0000

CHF 11.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 31.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 9

  • ERIKS:23766831
  • Manufacturer:MB 9

CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.57inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026