CHF 31.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HN |
Typ | Hook Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 58 to 65 mm |
Schlüsselweite | 2.2835 to 2.5591 in |
Länge | 243 mm |
Material | Karbonstahl |
Gewicht | 268 g |
Gewicht | 0.59 lb |
Norm | DIN 1810 |
Dicke | 7 |
Stärke | 0.2756 in |
Länge | 9.5669 in |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Konischer Handgriff | Nein |
Oberflächenschutz | Schwarze phosphatiert |
Oberflächenbehandlung | Schwarze phosphatiert |
CHF 37.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.93inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 10.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 77.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026