CHF 85.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HE |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 38.1 mm |
Breite | 50 mm |
Gewindegröße | M 45x1.5 |
Länge | 50 |
Außendurchmesser der Mutter | 65 |
B | 10 mm |
B1 | 50 mm |
d | 45 mm |
d1 | 38.1 mm |
d3 | 65 mm |
G | M 45x1.5 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |