SKF

SKF Spannhülse für Zollwellen HA 316

  • ERIKS:23765589
  • Hersteller:HA 316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spannhülse für für Zollwellen.
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch von abgesetzten Wellen erlauben.
Sie sind einfach zu montieren und müssen nicht zusätzlich auf der Welle gesichert werden.
Auf glatter Welle ist die Befestigung der Lager an beliebiger Stelle auf der Welle möglich.
Bei der Verwendung abgesetzter Wellen zusammen mit einem Abstützring ist dagegen die genaue axiale Festlegung des Lagers möglich und zudem wird der Ausbau der Lager vereinfacht.
Spannhülse werden komplett mit Mutter und Klemmstück geliefert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HA
Wellendurchmesser
68.263 mm
Breite
59 mm
Gewindegröße
M 80x2
B
15 mm
B1
59 mm
d
80 mm
d1
68.263 mm
d3
105 mm
G
M 80x2
geeignet für Druckölmontage
Nein
Alternativen

CHF 181.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KM 16

  • ERIKS:23766293
  • Manufacturer:KM 16

CHF 33.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.86inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 16

  • ERIKS:23766798
  • Manufacturer:MB 16

CHF 3.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.14inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

SKF Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 16E

  • ERIKS:23765858
  • Manufacturer:HMV 16E

CHF 1'186.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'282.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 44.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026