CHF 44.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HN |
Typ | Hook Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 105 to 105 mm |
Schlüsselweite | 4.1339 to 4.1339 in |
Länge | 284 mm |
Material | Karbonstahl |
Gewicht | 420 g |
Gewicht | 0.93 lb |
Norm | DIN 1810 |
Dicke | 8 |
Stärke | 0.315 in |
Länge | 11.1811 in |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Konischer Handgriff | Nein |
Oberflächenschutz | Schwarze phosphatiert |
Oberflächenbehandlung | Schwarze phosphatiert |
CHF 50.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.17inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 149.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 161.89inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026CHF 48.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.07inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026