CHF 3.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.14inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Typ | Lock washer |
Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 112 mm |
Dicke | 1.75 mm |
B | 1.75 mm |
d | 80 mm |
d1 | 95 mm |
d2 | 112 mm |
f | 10 mm |
M | 76.5 mm |