Eriks
SKF

SKF Nutmutter KM 16

  • ERIKS:23766293
  • Hersteller:KM 16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben vier abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.86inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 80x2
Außendurchmesser
105 mm
Breite
15 mm
Innendurchmesser
80 mm
B
15 mm
b
8 mm
B3
80 mm
d1
95 mm
d3
105 mm
G
M 80x2
G
80 mm
h
3.5 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter KM 16

  • ERIKS:11552033
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FAG Nutmutter KM 16

  • ERIKS:12768845
  • Manufacturer:016731921-0000

CHF 31.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 44.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 16

  • ERIKS:23766798
  • Manufacturer:MB 16

CHF 3.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.14inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026