CHF 111.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 85 mm |
Breite | 68 mm |
Gewindegröße | M 95x2 |
B | 17 mm |
B1 | 68 mm |
d | 95 mm |
d1 | 85 mm |
d3 | 125 mm |
G | M 95x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 190.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 124.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 52.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.90inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 5.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.18inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 1'251.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'352.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 56.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026