Eriks
SKF

SKF Nutmutter KM 19

  • ERIKS:23766296
  • Hersteller:KM 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben vier abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.90inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 95x2
Außendurchmesser
125 mm
Breite
17 mm
Innendurchmesser
95 mm
B
17 mm
b
10 mm
B3
95 mm
d1
113 mm
d3
125 mm
G
M 95x2
G
95 mm
h
4 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter KM 19

  • ERIKS:11552018
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FAG Nutmutter KM 19

  • ERIKS:12177978
  • Manufacturer:016731956-0000

CHF 50.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 56.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 19

  • ERIKS:23766801
  • Manufacturer:MB 19

CHF 5.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.18inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026