CHF 5.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.18inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Typ | Lock washer |
Bohrungsdurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 133 mm |
Dicke | 1.75 mm |
B | 1.75 mm |
d | 95 mm |
d1 | 113 mm |
d2 | 133 mm |
f | 10 mm |
M | 91.5 mm |