SKF

SKF Spannhülse für metrische Wellen H 315

  • ERIKS:23765536
  • Hersteller:H 315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch von abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind einfach zu montieren und müssen nicht zusätzlich auf der Welle gesichert werden.
Auf glatter Welle ist die Befestigung der Lager an beliebiger Stelle auf der Welle möglich. Bei der Verwendung abgesetzter Wellen zusammen mit einem Abstützring ist dagegen die genaue axiale Festlegung des Lagers möglich und zudem wird der Ausbau der Lager vereinfacht.
SKF Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert. Die kleineren Grössen haben Wellenmuttern mit Sicherungsblech, die grösseren mit Sicherungsbügel. Die Spannhülsen sind geschlitzt und haben an der Mantelfläche einen Kegel von 1:12. Bis zur Grösse 40 sind sie durch Bondern oberflächenbehandelt, die grösseren Hülsen sind blank und mit einem lösungsmittelfreien Korrosionschutzmittel behandelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
65 mm
Breite
55 mm
Gewindegröße
M 75x2
B
13 mm
B1
55 mm
d
75 mm
d1
65 mm
d3
98 mm
G
M 75x2
geeignet für Druckölmontage
Nein
Alternativen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FAG Spannhülse für metrische Wellen H315

  • ERIKS:24035756
  • Manufacturer:016731247-0000

CHF 68.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KM 15

  • ERIKS:23766292
  • Manufacturer:KM 15

CHF 24.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.44inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 15

  • ERIKS:23766797
  • Manufacturer:MB 15

CHF 2.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 15E

  • ERIKS:23765855
  • Manufacturer:HMV 15E

CHF 1'149.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'243.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

CHF 40.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026