CHF 420.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 454.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 140 mm |
Breite | 93 mm |
Gewindegröße | M 160x3 |
B | 25 mm |
B1 | 93 mm |
d | 160 mm |
d1 | 140 mm |
d3 | 190 mm |
G | M 160x3 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 193.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 50.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 1'839.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'988.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026