Eriks
SKF

SKF Nutmutter KML 32

  • ERIKS:23766341
  • Hersteller:KML 32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben vier abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KML
Gewindegröße
M 160x3
Außendurchmesser
190 mm
Breite
25 mm
B
25 mm
b
14 mm
d1
180 mm
d3
190 mm
h
5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MBL 32

  • ERIKS:23766835
  • Manufacturer:MBL 32

CHF 50.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026