Eriks
SKF

SKF Sicherungsblech MBL 32

  • ERIKS:23766835
  • Hersteller:MBL 32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsbleche sind einfache, haltbare und zuverlässige Sicherungselemente. Der innere Lappen des Sicherungsblechs greift in eine Nut in der Welle. Einer der äusseren Lappen wird zur Sicherung in eine Nut der Mutter umgebogen. Sicherungsbleche werden bei Wellenmuttern der Reihen KM und KML eingesetzt sowie bei Wellenmuttern in Zollabmessungen der Reihen N und AN.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
MBL
Bohrungsdurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
199 mm
Dicke
2.5 mm
B
2.5 mm
d
160 mm
d1
180 mm
d2
199 mm
f
18 mm
M
154 mm