CHF 864.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 934.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 170 mm |
Breite | 169 mm |
Gewindegröße | M 190x3 |
B | 28 mm |
B1 | 169 mm |
d | 190 mm |
d1 | 170 mm |
d3 | 240 mm |
G | M 190x3 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 1'729.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'869.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 211.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 41.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 2'142.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'316.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026