CHF 41.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Typ | Lock washer |
Bohrungsdurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 252 mm |
Dicke | 2.5 mm |
B | 2.5 mm |
d | 190 mm |
d1 | 214 mm |
d2 | 252 mm |
f | 20 mm |
M | 184 mm |