CHF 211.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KM |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 190x3 |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 28 mm |
Innendurchmesser | 190 mm |
B | 28 mm |
b | 18 mm |
d1 | 214 mm |
d3 | 240 mm |
G | M 190x3 |
G | 190 mm |
h | 8 mm |
CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 41.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026