CHF 679.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 734.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 160 mm |
Breite | 161 mm |
Gewindegröße | M 180x3 |
B | 27 mm |
B1 | 161 mm |
d | 180 mm |
d1 | 160 mm |
d3 | 230 mm |
G | M 180x3 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 195.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 211.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 38.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 1'995.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'157.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026