CHF 195.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 211.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KM |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 180x3 |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 27 mm |
Innendurchmesser | 180 mm |
B | 27 mm |
b | 18 mm |
B3 | 180 mm |
d1 | 203 mm |
d3 | 230 mm |
G | M 180x3 |
G | 180 mm |
h | 8 mm |
CHF 352.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 381.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 38.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026