Eriks
SKF

SKF Sicherungsblech MB 36

  • ERIKS:23766819
  • Hersteller:MB 36
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsbleche sind einfache, haltbare und zuverlässige Sicherungselemente. Der innere Lappen des Sicherungsblechs greift in eine Nut in der Welle. Einer der äusseren Lappen wird zur Sicherung in eine Nut der Mutter umgebogen. Sicherungsbleche werden bei Wellenmuttern der Reihen KM und KML eingesetzt sowie bei Wellenmuttern in Zollabmessungen der Reihen N und AN.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
MB
Typ
Lock washer
Bohrungsdurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
242 mm
Dicke
2.5 mm
B
2.5 mm
d
180 mm
d1
203 mm
d2
242 mm
f
20 mm
M
174 mm
Alternativen
Product Image

Sicherungsblech MB 36

  • ERIKS:11552204

CHF 0.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026