SKF

SKF Spannhülse für metrische Wellen H 2332 L

  • ERIKS:24003459
  • Hersteller:H 2332 L
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch von abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind einfach zu montieren und müssen nicht zusätzlich auf der Welle gesichert werden.
Auf glatter Welle ist die Befestigung der Lager an beliebiger Stelle auf der Welle möglich. Bei der Verwendung abgesetzter Wellen zusammen mit einem Abstützring ist dagegen die genaue axiale Festlegung des Lagers möglich und zudem wird der Ausbau der Lager vereinfacht.
SKF Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert. Die kleineren Grössen haben Wellenmuttern mit Sicherungsblech, die grösseren mit Sicherungsbügel. Die Spannhülsen sind geschlitzt und haben an der Mantelfläche einen Kegel von 1:12. Bis zur Grösse 40 sind sie durch Bondern oberflächenbehandelt, die grösseren Hülsen sind blank und mit einem lösungsmittelfreien Korrosionschutzmittel behandelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 532.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 575.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
140 mm
Breite
147 mm
Gewindegröße
M 160x3
B
25 mm
B1
147 mm
d
160 mm
d1
140 mm
d3
190 mm
G
M 160x3
geeignet für Druckölmontage
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KML 32

  • ERIKS:23766341
  • Manufacturer:KML 32

CHF 193.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MBL 32

  • ERIKS:23766835
  • Manufacturer:MBL 32

CHF 50.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

SKF Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 32E

  • ERIKS:23765896
  • Manufacturer:HMV 32E

CHF 1'839.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'988.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026