CHF 548.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 593.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 140 mm |
Breite | 147 mm |
Gewindegröße | M 160x3 |
B | 25 mm |
B1 | 147 mm |
d | 160 mm |
d1 | 140 mm |
d3 | 210 mm |
G | M 160x3 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 167.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 181.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 29.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 1'839.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'988.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026