Eriks
SKF

SKF Nutmutter KM 32

  • ERIKS:23766311
  • Hersteller:KM 32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben vier abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 160x3
Außendurchmesser
210 mm
Breite
25 mm
Innendurchmesser
160 mm
B
25 mm
b
16 mm
B3
160 mm
d1
182 mm
d3
210 mm
G
M 160x3
G
160 mm
h
7 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter KM 32

  • ERIKS:11551898
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Ersatzteile & Zubehör

CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 32

  • ERIKS:23766816
  • Manufacturer:MB 32

CHF 29.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026