CHF 29.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Typ | Lock washer |
Bohrungsdurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 217 mm |
Dicke | 2.5 mm |
B | 2.5 mm |
d | 160 mm |
d1 | 182 mm |
d2 | 217 mm |
f | 18 mm |
M | 154 mm |