




CHF 327.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 353.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 115 mm |
Breite | 121 mm |
Gewindegröße | M 130x2 |
B | 21 mm |
B1 | 121 mm |
d | 130 mm |
d1 | 115 mm |
d3 | 165 mm |
G | M 130x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 7.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 117.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.34inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 17.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.16inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 1'406.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'520.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026