CHF 276.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 298.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 110 mm |
Breite | 112 mm |
Gewindegröße | M 120x2 |
B | 20 mm |
B1 | 112 mm |
d | 120 mm |
d1 | 110 mm |
d3 | 145 mm |
G | M 120x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 97.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 41.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 1'379.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'491.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026