Eriks
SKF

SKF Nutmutter KML 24

  • ERIKS:23766338
  • Hersteller:KML 24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben vier abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KML
Gewindegröße
M 120x2
Außendurchmesser
145 mm
Breite
20 mm
B
20 mm
b
12 mm
d1
135 mm
d3
145 mm
h
5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 70.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MBL 24

  • ERIKS:23766832
  • Manufacturer:MBL 24

CHF 41.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026