Eriks
SKF

SKF Sicherungsblech MBL 24

  • ERIKS:23766832
  • Hersteller:MBL 24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsbleche sind einfache, haltbare und zuverlässige Sicherungselemente. Der innere Lappen des Sicherungsblechs greift in eine Nut in der Welle. Einer der äusseren Lappen wird zur Sicherung in eine Nut der Mutter umgebogen. Sicherungsbleche werden bei Wellenmuttern der Reihen KM und KML eingesetzt sowie bei Wellenmuttern in Zollabmessungen der Reihen N und AN.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
MBL
Bohrungsdurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
152 mm
Dicke
2 mm
B
2 mm
d
120 mm
d1
135 mm
d2
152 mm
f
14 mm
M
115 mm