CHF 245.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 265.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 110 mm |
Breite | 112 mm |
Gewindegröße | M 120x2 |
B | 20 mm |
B1 | 112 mm |
d | 120 mm |
d1 | 110 mm |
d3 | 155 mm |
G | M 120x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 5.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 97.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 12.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.90inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 1'379.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'491.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026