Eriks
SKF

SKF Nutmutter KM 24

  • ERIKS:23766302
  • Hersteller:KM 24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben vier abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 120x2
Außendurchmesser
155 mm
Breite
20 mm
Innendurchmesser
120 mm
B
20 mm
b
12 mm
B3
120 mm
d1
138 mm
d3
155 mm
G
M 120x2
G
120 mm
h
5 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter KM 24

  • ERIKS:11551988
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FAG Nutmutter KM 24

  • ERIKS:13017033
  • Manufacturer:016732014-0000

CHF 87.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 24

  • ERIKS:23766807
  • Manufacturer:MB 24

CHF 12.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.90inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026