Eriks
SKF

SKF Sicherungsblech MB 24

  • ERIKS:23766807
  • Hersteller:MB 24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsbleche sind einfache, haltbare und zuverlässige Sicherungselemente. Der innere Lappen des Sicherungsblechs greift in eine Nut in der Welle. Einer der äusseren Lappen wird zur Sicherung in eine Nut der Mutter umgebogen. Sicherungsbleche werden bei Wellenmuttern der Reihen KM und KML eingesetzt sowie bei Wellenmuttern in Zollabmessungen der Reihen N und AN.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.90inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
MB
Typ
Lock washer
Bohrungsdurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
164 mm
Dicke
2 mm
B
2 mm
d
120 mm
d1
138 mm
d2
164 mm
f
14 mm
M
115 mm
Alternativen
Product Image

Sicherungsblech MB 24

  • ERIKS:11551891
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns