CHF 184.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Breite | 105 mm |
Gewindegröße | M 110x2 |
B | 19 mm |
B1 | 105 mm |
d | 110 mm |
d1 | 100 mm |
d3 | 145 mm |
G | M 110x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 67.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 6.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 1'333.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'442.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 70.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026