CHF 78.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Breite | 73 mm |
Gewindegröße | M 75x2 |
B | 13 mm |
B1 | 73 mm |
d | 75 mm |
d1 | 65 mm |
d3 | 98 mm |
G | M 75x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 24.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.44inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 2.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 1'149.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'243.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 40.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026