CHF 72.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Breite | 68 mm |
Gewindegröße | M 70x2 |
B | 12 mm |
B1 | 68 mm |
d | 70 mm |
d1 | 60 mm |
d3 | 92 mm |
G | M 70x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 23.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.41inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 2.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.93inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 1'122.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'213.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 37.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026