CHF 37.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HN |
Typ | Hook Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 92 to 92 mm |
Schlüsselweite | 3.622 to 3.622 in |
Länge | 281 mm |
Material | Karbonstahl |
Gewicht | 420 g |
Gewicht | 0.93 lb |
Norm | DIN 1810 |
Dicke | 8 |
Stärke | 0.315 in |
Länge | 11.063 in |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Konischer Handgriff | Nein |
Oberflächenschutz | Schwarze phosphatiert |
Oberflächenbehandlung | Schwarze phosphatiert |
CHF 28.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026CHF 41.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.39inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026