Eriks
SKF

SKF Nutmutter KM 14

  • ERIKS:23766291
  • Hersteller:KM 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben vier abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.41inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 70x2
Außendurchmesser
92 mm
Breite
12 mm
Innendurchmesser
70 mm
B
12 mm
b
8 mm
B3
92 mm
d1
85 mm
d3
92 mm
G
M 70x2
G
70 mm
h
3.5 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter KM 14

  • ERIKS:11552063
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FAG Nutmutter KM 14

  • ERIKS:12768843
  • Manufacturer:016731905-0000

CHF 22.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 37.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 14

  • ERIKS:23766796
  • Manufacturer:MB 14

CHF 2.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.93inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026