Eriks
SKF

SKF Sicherungsblech MB 14

  • ERIKS:23766796
  • Hersteller:MB 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsbleche sind einfache, haltbare und zuverlässige Sicherungselemente. Der innere Lappen des Sicherungsblechs greift in eine Nut in der Welle. Einer der äusseren Lappen wird zur Sicherung in eine Nut der Mutter umgebogen. Sicherungsbleche werden bei Wellenmuttern der Reihen KM und KML eingesetzt sowie bei Wellenmuttern in Zollabmessungen der Reihen N und AN.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.93inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
MB
Typ
Lock washer
Bohrungsdurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
98 mm
Dicke
1.5 mm
B
1.5 mm
d
70 mm
d1
85 mm
d2
98 mm
f
8 mm
M
66.5 mm
Alternativen
Product Image

Sicherungsblech MB 14

  • ERIKS:11551949
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Kontaktieren Sie uns